ProductPage

ERIKS Wellendichtring Typ R-DUO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Wählen Sie den richtigen Wellendichtring aus    URL
Product URL default Wellendichtring Typen    URL
Product URL default Montageanleitung    URL
Produktübersicht

Dieser RWDR aus der R-Reihe ist mit zwei getrennten Dichtlippen ausgestattet. So können mit nur einem einzigen Ring zwei Medien abgedichtet werden. Alternativ zum ERIKS-Typ R-DUO sind zwei rückseitig gegeneinander eingebaute Radialwellendichtringe des ERIKS-Typs R möglich. Dabei ist eine entsprechende Druckentlüftung zu berücksichtigen.

Vorratsartikel
Typ: R-DUO
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller: R-DUO
Dichtlippen Material: NBR
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Material Feder: Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck (bar): 0.5
Druckbeständig: Nein
Gleichwertige Typen
Mit Staublippe: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Wellendichtring NBR R-DUO 18x30x7 ERIKS Wellendichtring NBR R-DUO 18x30x7 ERIKS Artikelnr. 10009725
Wellendichtring NBR R-DUO 100x130x13 ERIKS Wellendichtring NBR R-DUO 100x130x13 ERIKS Artikelnr. 10009953
Vorratsartikel
Typ: R-DUO
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller: R-DUO
Dichtlippen Material: NBR
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Material Feder: Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck (bar): 0.5
Druckbeständig: Nein
Gleichwertige Typen
Mit Staublippe: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)