ProductPage

GARLOCK PS-SEAL Standard

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Produktübersicht

PS Seals der Firma GARLOCK sind aufgrund der hohen Qualität die meistverkauften PTFE Wellenschutzhülsen in unserem Sortiment. Die verschiedenen Ausführungen bestehen aus einer Gylon-Dichtlippe (PTFE), einem Gehäuse aus Edelstahl 316-L und einem statischen FKM-Dichtring. Dieses Produkt kann sowohl in geschmierten als auch in ungeschmierten Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein Wellendichtring aus Elastomer, beispielsweise aufgrund von hohen Drücken, Temperaturen, Drehzahlen oder abrasiven Medien, den Anforderungen nicht genügt. Die PS-Dichtung eignet sich auch für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie. In diesem Fall ist es wichtig, den richtigen Werkstoff zu wählen.

Anwendung

Werkstoffe
Gylon Black: Standard - für hohe Geschwindigkeiten oder hohe Drücke in einer geschmierten Anwendung
Gylon White: Lebensmittelindustrie – geeignet für trockene Anwendungen
Gylon Blue: Lebensmittel- und Pharmaindustrie – geeignet für trockene Anwendungen – flexibles Material
F: Lebensmittelindustrie – geeignet für Trocken- und Vakuumanwendungen
MS: geeignet für abrasive Medien
KF: geeignet für abrasive Medien und trockene Anwendungen
Gylon Brown-White: Lebensmittelindustrie – hat alle Zertifizierungen – geeignet für trockene Anwendungen und abrasive Medien

Temperaturbeständigkeit
Der Temperaturbereich der PS-Dichtung reicht von -90 ºC bis +260 ºC und hängt von anderen Parametern der jeweiligen Anwendung ab.

Maximaler Druck
Die PS-Dichtung ist standardmäßig für einen maximalen Druck von 10 bar ausgelegt. Sonderausführungen der PS-Dichtung können in Situationen mit bis zu 25 bar Druck eingesetzt werden; näheres dazu können Ihnen unsere Spezialisten mitteilen. Achtung: Im Falle einer Anwendung mit einer hohen Rotationsgeschwindigkeit ist der maximale Druck, dem dieses Produkt standhalten kann, geringer.

Chemische Beständigkeit
PTFE hat eine noch größere chemische Beständigkeit als Elastomer.

Vorratsartikel
Typ: Standard
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Dichtlippen Material
Höhe der Abdichtung
Max. statischer Druck (bar)
Mit Staublippe
Zulassung/Konformität
Filter löschen (55 der 55 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 8x18x5 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 8x18x5 ERIKS Artikelnr. 10013748
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 12x28x7 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 12x28x7 ERIKS Artikelnr. 11401695
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 12x28x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 12x28x8 ERIKS Artikelnr. 10013749
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 15x30x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 15x30x8 ERIKS Artikelnr. 10013750
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 17x28x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 17x28x8 ERIKS Artikelnr. 10013751
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 17x35x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 17x35x8 ERIKS Artikelnr. 10013752
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 20x35x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 20x35x8 ERIKS Artikelnr. 10013753
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 22x40x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 22x40x8 ERIKS Artikelnr. 10013754
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 25x35x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 25x35x8 ERIKS Artikelnr. 10013755
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 25x42x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 25x42x8 ERIKS Artikelnr. 10013756
Vorratsartikel
Typ: Standard
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Dichtlippen Material
Höhe der Abdichtung
Max. statischer Druck (bar)
Mit Staublippe
Zulassung/Konformität
Filter löschen (55 der 55 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster