ProductPage

ERIKS X-Ring NBR 70 Compound 36624

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Produktübersicht

Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Dieser X-Ring hat einen Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C.

Maximaler Druck
Compound 36624 hat eine Härte von 70 Shore-A. Damit ist dieser O-Ring für Anwendungen mit einem Druck von bis zu 80 bar geeignet. Das nachstehende Diagramm veranschaulicht die Beziehung zwischen Härte, Druck und Abmessungen der Nut und des Dichtspalts, die stets berücksichtigt werden sollte.

Bei höheren Drücken (über 50 bar) empfehlen wir, zusätzlich zu einem X-Ring Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
Nitrilkautschuk ist für die meisten Anwendungen mit Ölen und Fetten geeignet. Er ist nicht ozon- oder UV-beständig. Außerdem verträgt er sich nicht gut mit einigen Bio-Ölen oder -Fetten und auch nicht mit hohen Temperaturen. In einem solchen Fall ist es besser, (je nach Anwendung) einen O-Ring aus FFKM, FKM oder HNBR zu wählen.

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Produkt: X-ring
Material: NBR
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 36624
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 120
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (341 der 341 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr. 10031371
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr. 10031372
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr. 10031422
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr. 10031373
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS Artikelnr. 10031374
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr. 10031375
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr. 10031423
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr. 10031376
X-ring NBR 70 36624 2,86x2,62mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 2,86x2,62mm ERIKS Artikelnr. 10031424
X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr. 10031377
Vorratsartikel
Produkt: X-ring
Material: NBR
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 36624
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 120
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (341 der 341 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster