ProductPage

ERIKS O-Ring NBR 90 Compound 47702

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Diese Hydraulikdichtung hat einen Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C.

Maximaler Druck
Compound 47702 hat eine Härte von 90 Shore-A. In statischen Anwendungen wird dieser O-Ring bei einem Druck von 70 bar oder mehr eingesetzt. Daneben ist es ratsam, Stützringe von ERIKS zur Unterstützung anzuschaffen. Außerdem sollten auch die Vorschriften im nachstehenden Diagramm beachtet werden. Diese Tabelle veranschaulicht die Beziehung zwischen Druck, Härte und den Abmessungen der Nut und des Dichtspalts.

Soll dieser O-Ring in einer langsamen dynamischen Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr eingesetzt werden? Auch dann ist es ratsam, Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
Nitrilkautschuk ist für die meisten Anwendungen mit Fetten und Ölen geeignet. Er ist nicht UV- oder ozonbeständig. Außerdem verträgt er sich nicht gut mit einigen Bio-Ölen oder -Fetten und auch nicht mit hohen Temperaturen. In einem solchen Fall ist es besser, einen O-Ring aus FKM, FFKM oder HNBR (je nach Anwendung) zu wählen.

Vorratsartikel
Produkt: O-Ring
Material: NBR
Farbe: Schwarz
Härte: 90
Compound: 47702
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 120
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (1110 der 1110 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr. 12269910
O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr. 10029763
O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS Artikelnr. 11124331
O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr. 10029764
O-ring NBR 90 47702 NF-R0 2,4x1,9mm ERIKS O-ring NBR 90 47702 NF-R0 2,4x1,9mm ERIKS Artikelnr. 11550877
O-ring NBR 90 47702 2,5x1mm ERIKS O-ring NBR 90 47702 2,5x1mm ERIKS Artikelnr. 11382762
25 Stück pro Paket
O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr. 10029765
O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring NBR 90 47702 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr. 10029693
O-ring NBR 90 47702 3x1mm ERIKS O-ring NBR 90 47702 3x1mm ERIKS Artikelnr. 10030042
O-ring NBR 90 47702 BS4518-0031-16 3,1x1,6mm ERIKS O-ring NBR 90 47702 BS4518-0031-16 3,1x1,6mm ERIKS Artikelnr. 10030307
Vorratsartikel
Produkt: O-Ring
Material: NBR
Farbe: Schwarz
Härte: 90
Compound: 47702
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 120
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (1110 der 1110 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster