ProductPage

ERIKS O-Ring NBR 70 Compound 36624

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS dient zur Abdichtung von Ölen in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und breite Einsatzfähigkeit aus. Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring aus NBR für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 366470. Bei Hochdruckanwendungen verwenden Sie Compound 47702.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Dieser O-Ring hat einen Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C.

Maximaler Druck
Compound 36624 hat eine Härte von 70 Shore-A. Damit ist dieser O-Ring für Anwendungen mit einem Druck von bis zu 80 bar geeignet. Das nachstehende Diagramm veranschaulicht die Beziehung zwischen Druck, Härte und Abmessungen der Nut und des Dichtspalts, die stets berücksichtigt werden sollte.

Handelt es sich um eine langsame dynamische Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr? Dann empfehlen wir, zusätzlich zu einem O-Ring Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
Nitrilkautschuk ist für die meisten Anwendungen mit Ölen und Fetten geeignet. Er ist nicht UV- oder ozonbeständig. Außerdem verträgt er sich nicht gut mit einigen Bio-Ölen oder -Fetten und auch nicht mit hohen Temperaturen. In einem solchen Fall ist es besser, (je nach Anwendung) einen O-Ring aus FFKM, FKM oder HNBR zu wählen.

Vorratsartikel
Produkt
Material
Farbe
Härte
Compound
Temperaturbereich (°C)
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (3025 der 3025 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS O-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr. 10027241
O-ring NBR 70 36624 1x1mm ERIKS O-ring NBR 70 36624 1x1mm ERIKS Artikelnr. 10068594
O-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS O-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr. 10027242
O-ring NBR 70 36624 NF-R000 1,15x1mm ERIKS O-ring NBR 70 36624 NF-R000 1,15x1mm ERIKS Artikelnr. 10027159
O-ring NBR 70 36624 1,2x0,7mm ERIKS O-ring NBR 70 36624 1,2x0,7mm ERIKS Artikelnr. 10028942
O-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS O-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr. 10027257
O-ring NBR 70 36624 1,25x1mm ERIKS O-ring NBR 70 36624 1,25x1mm ERIKS Artikelnr. 10028536
O-ring NBR 70 36624 1,3x1,1mm ERIKS O-ring NBR 70 36624 1,3x1,1mm ERIKS Artikelnr. 10029298
100 Stück pro Paket
O-ring NBR 70 36624 1,4x0,7mm ERIKS O-ring NBR 70 36624 1,4x0,7mm ERIKS Artikelnr. 10028943
O-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS O-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr. 10027243
Vorratsartikel
Produkt
Material
Farbe
Härte
Compound
Temperaturbereich (°C)
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (3025 der 3025 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster