ProductPage

ERIKS O-Ring FKM 90 Compound 514320

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Dieser O-Ring hat einen Temperaturbereich von -20 °C bis +200 °C.

Maximaler Druck
Compound 514320 hat eine Härte von 90 Shore-A. In statischen Anwendungen wird dieser O-Ring bei einem Druck von 70 bar oder mehr eingesetzt. Daneben ist es ratsam, Stützringe von ERIKS zur Unterstützung anzuschaffen. Außerdem sollten auch die Vorschriften im nachstehenden Diagramm beachtet werden. Dieses Diagramm veranschaulicht die Beziehung zwischen Härte, Druck und den Abmessungen der Nut und des Dichtspalts.

Soll dieser O-Ring in einer langsamen dynamischen Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr eingesetzt werden? Dann ist es auch wichtig, Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
FKM ist beständig gegen Säuren, Basen, Öle und Fette. Außerdem ist es resistent gegen Alterung und UV-Strahlung. Dieses Material wird häufig in Anwendungen mit Vakuum verwendet. Für die Dampfabdichtung ist es besser, je nach Anwendung HNBR oder FFKM zu verwenden.

Vorratsartikel
Produkt: O-Ring
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Härte: 90
Compound: 514320
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Filter löschen (440 der 440 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr. 11064972
O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr. 11064994
O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr. 11154808
O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr. 10025168
O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr. 10025169
O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr. 11098645
O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr. 10025170
O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS Artikelnr. 11309479
O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring FKM 90 514320 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr. 10025115
O-ring FKM 90 514320 3x2mm ERIKS O-ring FKM 90 514320 3x2mm ERIKS Artikelnr. 12173693
35.000 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Produkt: O-Ring
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Härte: 90
Compound: 514320
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Filter löschen (440 der 440 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster