ProductPage

KALREZ® O-Ring FFKM 75 Compound 7075

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Compound 7075 hat die höchste Temperaturbeständigkeit aller Kalrez O-Ringe (von -18°C bis +327°C). Diese Dichtung wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine Kombination aus hohen Temperaturen und starken Chemikalien erfordern. Darüber hinaus ist dieser Werkstoff für große Temperaturschwankungen geeignet.

Maximaler Druck
Dieser O-Ring hat eine Härte von 75 Shore-A. Das bedeutet, dass er für Anwendungen mit einem Druck von bis zu 80 bar geeignet ist. Daneben ist es wichtig, die im nachstehenden Diagramm aufgeführten Vorschriften zu beachten. Dieses Diagramm veranschaulicht die Beziehung zwischen Druck, Härte und den Abmessungen der Dichtspalts und der Nut.

Soll dieses Material in einer langsamen dynamischen Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr eingesetzt werden? Dann empfehlen wir, Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
Dieser FKM O-Ring ist sehr beständig gegen viele Chemikalien wie Säuren, Amine und Lösungsmittel. Darüber hinaus ist dieser Werkstoff für Anwendungen mit Dampf geeignet. Compound 6375 hält weniger hohen Temperaturen stand, hat aber eine höhere chemische Beständigkeit. Daher ist es je nach Temperatur und Chemikalien bei der jeweiligen Anwendung manchmal besser, diesen Compound zu wählen.




Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Produkt: O-Ring
Material: FFKM
Farbe: Schwarz
Härte: 75
Compound: 7075
Temperaturbereich (°C): von -18 bis 327
Zulassung/Konformität: REACH
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (362 der 362 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr. 12064714
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr. 12064715
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr. 12064738
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr. 11348561
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr. 12014992
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr. 12064739
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr. 11349147
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS Artikelnr. 11416807
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr. 11365175
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm ERIKS Artikelnr. 11623250
Vorratsartikel
Produkt: O-Ring
Material: FFKM
Farbe: Schwarz
Härte: 75
Compound: 7075
Temperaturbereich (°C): von -18 bis 327
Zulassung/Konformität: REACH
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (362 der 362 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster