ProductPage

KALREZ® O-Ring FFKM 75 Compound 6375

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Der Kalrez® 6375 O-Ring hat einen Temperaturbereich von -20 °C bis +275 °C.

Maximaler Druck
Compound 6375 hat eine Härte von 75 Shore-A. Damit ist dieses Produkt für Anwendungen mit einem Druck von bis zu 80 bar geeignet. Außerdem ist es wichtig, die im nachstehenden Diagramm aufgeführten Vorschriften zu berücksichtigen. Dieses Diagramm zeigt die Beziehung zwischen der Härte des O-Rings, dem Druck in der Anwendung, den Nutabmessungen und der Größe des Dichtspalts.

Soll er in einer langsamen dynamischen Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr eingesetzt werden? Dann empfehlen wir, Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
Die chemische Beständigkeit dieses Elastomer-Werkstoffes ist sehr breit. Er eignet sich daher ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen (z. B. Dampf) und starken Chemikalien wie Aminen und Lösungsmitteln.



Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Produkt: O-Ring
Material: FFKM
Farbe: Schwarz
Härte: 75
Compound: 6375
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 275
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (570 der 570 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr. 11095482
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr. 11095498
O-ring FFKM 75 6375 NF-R000 1,15x1mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R000 1,15x1mm ERIKS Artikelnr. 11448225
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr. 11273298
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr. 11095499
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS Artikelnr. 11382719
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr. 11095500
O-ring FFKM 75 6375 NF-R00 2,2x1,6mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R00 2,2x1,6mm ERIKS Artikelnr. 11203043
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr. 11095501
O-ring FFKM 75 6375 NF-R1B 2,75x1,6mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R1B 2,75x1,6mm ERIKS Artikelnr. 11248624
Vorratsartikel
Produkt: O-Ring
Material: FFKM
Farbe: Schwarz
Härte: 75
Compound: 6375
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 275
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (570 der 570 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster