ERIKS O-Ring EPDM 70 Compound 55915
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
Product URL default | O-ring Calculator URL |
Product URL default | O-ring Selektor URL |
Product URL default | Leitfaden für O-Ringe URL |
Product URL default | Schäden vorbeugen URL |
Product URL default | Qualitätssicherung URL |
Produktübersicht |
Dieser schwarze EPDM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Säuren, Basen und Dampf in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Zuvor trug diese Dichtung einen anderen Namen, nämlich 55914PC.
Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Dann ist Compound 559270 die bessere Wahl. Für pharmazeutische Anwendungen ist der Compound 559273 zu verwenden.
Anwendung
Temperaturbeständigkeit
Dieser EPDM 70 O-Ring hat einen Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C.
Maximaler Druck
Compound 55915 hat eine Härte von 70 Shore- A. Damit ist dieser O-Ring für Anwendungen mit einem Druck von bis zu 80 bar geeignet. Außerdem ist es wichtig, die im nachstehenden Diagramm aufgeführten Vorschriften zu berücksichtigen. Hier wird die Beziehung zwischen den Nutabmessungen, der Größe des Dichtspalts, dem Druck in Ihrer Anwendung und der Härte Ihres O-Rings deutlich.
Soll er in einer langsamen dynamischen Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr eingesetzt werden? Dann ist es ratsam, Stützringe zu verwenden.
Chemische Beständigkeit
Dieses EPDM-Elastomer ist beständig gegen Säuren, Basen, heißes Wasser und Dampf. Es ist nicht für Anwendungen mit mineralischen und tierischen Ölen oder Fetten geeignet. Außerdem ist dieses Material resistent gegen UV-Strahlung und Ozon.
Empfohlen in: Chemie
ERIKS
O-ring EPDM 70 55915 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm
ERIKS Artikelnr. 12513979
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
ERIKS
O-ring EPDM 70 55915 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm
ERIKS Artikelnr. 12098489
|
|||
ERIKS
O-ring EPDM 70 schwarz 55915 2x1,5
ERIKS Artikelnr. 11063490
|
|||
ERIKS
O-ring EPDM 70 55915 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm
ERIKS Artikelnr. 12513980
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
ERIKS
O-ring EPDM 70 55915 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm
ERIKS Artikelnr. 12513950
|
|||
ERIKS
O-ring EPDM 70 55915 2,6x1mm
ERIKS Artikelnr. 12949032
|
|||
ERIKS
O-ring EPDM 70 55915 2,7x1,5mm
ERIKS Artikelnr. 12945114
|
|||
ERIKS
O-ring EPDM 70 55915 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm
ERIKS Artikelnr. 12513981
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
ERIKS
O-ring EPDM 70 55915 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm
ERIKS Artikelnr. 12513951
|
|||
ERIKS
O-ring EPDM 70 55915 3x1mm
ERIKS Artikelnr. 12954880
|