ProductPage

FREUDENBERG Abstreifer Typ PU7

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einfachwirkender Schmutzabstreifer aus Polyurethan
mit integriertem Metallkäfig.
Produktvorteile
PUR-Abstreifer für axial zugängliche Einbauräume,
u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 6195 B.
• Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung)
• Aus hochverschleißfestem Polyurethan
• Kein nach außen offener Ringspalt (Schmutztasche)
zwischen Stange und Gehäuse
• Einfach herstellbarer Einbauraum
• Keine Korrosion zwischen Gehäuse
und Abstreiferkäfig.

Stangendurchmesser (mm): 55
Rillenbreite (mm): 7
Material Dichtung: PUR
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Abstreifer 0208 PUR 55x70 L=7 FREUDENBERG Abstreifer 0208 PUR 55x70 L=7 ERIKS Artikelnr. 11166870
Stangendurchmesser (mm): 55
Rillenbreite (mm): 7
Material Dichtung: PUR
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)