ProductPage

Abstreifer Typ 010N NBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm): 4
Höhe der Abdichtung (mm): 8
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Geschlossen
Arbeitsweise: Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 105
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Abstreifer 010N NBR 25x33x8 L=4 Abstreifer 010N NBR 25x33x8 L=4 ERIKS Artikelnr. 11413118
Abstreifer 010N NBR 36x44x8 L=4 Abstreifer 010N NBR 36x44x8 L=4 ERIKS Artikelnr. 14411760
Abstreifer 010N NBR 50x58x8 L=4 Abstreifer 010N NBR 50x58x8 L=4 ERIKS Artikelnr. 10017729
Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm): 4
Höhe der Abdichtung (mm): 8
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Geschlossen
Arbeitsweise: Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 105
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)