ProductPage

Abstreifer Typ 007N NBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Abstreifer aus NBR (007N) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C.

Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Offen
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (43 der 43 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Abstreifer 007N NBR 8x14x5 L=3,5 Abstreifer 007N NBR 8x14x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr. 10017745
Abstreifer 007N NBR 10x16x5 L=3,5 Abstreifer 007N NBR 10x16x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr. 10017746
Abstreifer 007N NBR 10x20x8 L=5 Abstreifer 007N NBR 10x20x8 L=5 ERIKS Artikelnr. 10017747
Abstreifer 007N NBR 12x18x5 L=3,5 Abstreifer 007N NBR 12x18x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr. 10017748
Abstreifer 007N NBR 12x20x6 L=4 Abstreifer 007N NBR 12x20x6 L=4 ERIKS Artikelnr. 10017749
Abstreifer 007N NBR 12x22x8 L=5 Abstreifer 007N NBR 12x22x8 L=5 ERIKS Artikelnr. 10017750
Abstreifer 007N NBR 14x20x5 L=3,5 Abstreifer 007N NBR 14x20x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr. 10017751
Abstreifer 007N NBR 15x21x5 L=3,5 Abstreifer 007N NBR 15x21x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr. 10017752
Abstreifer 007N NBR 16x22x5 L=3,5 Abstreifer 007N NBR 16x22x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr. 10017754
Abstreifer 007N NBR 16x22x6 L=4 Abstreifer 007N NBR 16x22x6 L=4 ERIKS Artikelnr. 10017753
Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Offen
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (43 der 43 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster