ProductPage
Home
Produkte
Dichtungen
Hydraulik- und Pneumatikdichtungen
Mehrfachdichtungen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
FREUDENBERG
Usit Ring
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Ausführung: Nicht selbst-zentrierend
Ausführung: Nicht selbst-zentrierend
Material Metall: Baustahl
Material Metall: Baustahl
Innendurchmesser (mm): 16
Innendurchmesser (mm): 16
Außendurchmesser (mm): 22.7
Außendurchmesser (mm): 22.7
Dicke (mm): 1.5
Dicke (mm): 1.5
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)
FREUDENBERG
Usit ring stahl/NBR99041 16x22,7x1,5
ERIKS Artikelnr. 11353698
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "usit ring steel/nbr99041 16x22,7x1,5", "item_id": "gr0000000346779", "material_number": "11353698", "item_brand": "freudenberg", "item_category":"seals", "item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets", "item_category3":"bonded seals", "item_category4": "pr_eg0038_0005", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Ausführung: Nicht selbst-zentrierend
Ausführung: Nicht selbst-zentrierend
Material Metall: Baustahl
Material Metall: Baustahl
Innendurchmesser (mm): 16
Innendurchmesser (mm): 16
Außendurchmesser (mm): 22.7
Außendurchmesser (mm): 22.7
Dicke (mm): 1.5
Dicke (mm): 1.5
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)