ProductPage

FREUDENBERG Kompaktdichtung Typ KDN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bohrungsdurchmesser (mm): 60
Nutdurchmesser (mm): 48
Rillenbreite (mm): 2.1
Höhe der Abdichtung (mm): 2.1
Material Dichtung: NBR
Compound: 72 NBR 708
Arbeitsweise: Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 100
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kompaktdichtung KDN NBR708 60x48x2,1 FREUDENBERG Kompaktdichtung KDN NBR708 60x48x2,1 ERIKS Artikelnr. 11390322
Bohrungsdurchmesser (mm): 60
Nutdurchmesser (mm): 48
Rillenbreite (mm): 2.1
Höhe der Abdichtung (mm): 2.1
Material Dichtung: NBR
Compound: 72 NBR 708
Arbeitsweise: Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 100
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)