ProductPage

FREUDENBERG Kompaktdichtung Typ Airzet PK

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Bohrungsdurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR
Compound: 80 NBR 186349
Arbeitsweise: Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 100
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompaktdichtung Airzet PK NBR 16x9 L=2,5 FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 16x9 L=2,5 ERIKS Artikelnr. 10019197
Kompaktdichtung Airzet PK NBR 20x13 L=2,5 FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 20x13 L=2,5 ERIKS Artikelnr. 10019218
Kompaktdichtung Airzet PK NBR 25x18 L=2,5 FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 25x18 L=2,5 ERIKS Artikelnr. 10019219
Kompaktdichtung Airzet PK NBR 30x21 L=3 FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 30x21 L=3 ERIKS Artikelnr. 10019134
Kompaktdichtung Airzet PK NBR 32x23 L=3 FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 32x23 L=3 ERIKS Artikelnr. 10019135
Kompaktdichtung Airzet PK NBR 35x26 L=3 FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 35x26 L=3 ERIKS Artikelnr. 10019136
Kompaktdichtung Airzet PK NBR 40x31 L=3 FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 40x31 L=3 ERIKS Artikelnr. 10019137
Kompaktdichtung Airzet PK NBR 45x36 L=3 FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 45x36 L=3 ERIKS Artikelnr. 10019138
Kompaktdichtung Airzet PK NBR 50x41 L=3 FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 50x41 L=3 ERIKS Artikelnr. 10019139
Kompaktdichtung Airzet PK NBR 60x48 L=4 FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 60x48 L=4 ERIKS Artikelnr. 10019140
Vorratsartikel
Bohrungsdurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR
Compound: 80 NBR 186349
Arbeitsweise: Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 100
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster