Typ DVSZ ist ein dreiteiliger , einfach wirkender Dachmanschettensatz.Der Satz besteht aus einem Druckring aus Gewebe , einerGummi-Manschette , sowie einem POM-Stützring.
Anwendung
Die Dachmanschetten werden vorwiegend in robustenAnwendungen verwende wie in der Eisen und Stahlverarbeitenden Industrie , dem Bergbau , in der Marinehydraulik , bei Schrottpressen und –scheren , für Spezialzylinder , derenArbeitsbedingungen nicht genau definiert werden können.
Technische Informationen
Dichtet auch auf schlechteren Gegenlaufflächen
Einfache Montage/Demontage
Da in offenen Einbauräumem verwendbar , Möglichkeit derNachstellbarkeit
Betrieb
Geeignet für offene Einbauräume. Wenn die Verpressung zu stark ist , verliert die Dichtung ihre Flexibilität und dadurch können erhöhter Verschleiß und Reibung , sowie Ruckgleiten (Stick-slip) im niedrigen Druckbereich hervorgerufen werden. Das Montagewerkzeug sollte frei von scharfen Kanten und Graten sein. Zur Montage werden die Einzelteile mit dichtungsverträglichem Fett auf Mineralölbasis oder mit dem Medium des Systems gefettet oder geölt.
Optionen
Für Einsatzfälle mit höherer Temperatur können die Dachmanschetten aus temperaturbeständigen FKM-Materialien in Kombination von PTFE-Compounds für den Stützring hergestellt werden.
Tabellen
OPERATING CONDITIONS
MEDIA
Mineral oils (DIN 51524)
HFA and HFB
HFC
TEMPERATURE
from -30°C till +105°C
from +5°C till +60°C
from -30°C till +60°C
PRESSURE
max. 400 Bar
max. 400 Bar
max. 400 Bar
SPEED
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
Note: The above data are maximum values and cannot be used at the same time.
SURFACE ROUGHNESS
Ra
Rmax
Sliding Surface
max. 0.4 µm
3.2 µm
Groove Base
max. 1.6 µm
6.3 µm
Groove Flanks
max. 3.2 µm
16 µm
Note: It is recommended to have 50% to 90% of the working surface material contact area value