ProductPage

Moosgummi-Schlauchprofil

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften

  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion

Produkt: Rundprofil
Material: EPDM
Farbe: Grau
Höhe (mm): 24
Breite (mm): 24
d (mm): 16
D (mm): 24
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Moosgummi-Schlauchprofil EPDM 559782 d16xD24mm grau Moosgummi-Schlauchprofil EPDM 559782 d16xD24mm grau ERIKS Artikelnr. 13901196
25 Meter pro Paket
Produkt: Rundprofil
Material: EPDM
Farbe: Grau
Höhe (mm): 24
Breite (mm): 24
d (mm): 16
D (mm): 24
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)