ProductPage

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Certificate EC1935 Certificate  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Spezifisch entwickelt für Pharmazeutische,- Lebensmittel- und Hoch-Reine Anwendungen, modifizierte PTFE Dichtungsplatte, frei von Farbpigmenten. Clipperlon 2135 wird aus 100% reinem multidirektional expandiertem PTFE hergestellt. Die für die Produktion eingesetzten, hochwertigen PTFE Rohmaterialien bieten eine fast unbegrenzte chemische Beständigkeit. Clipperlon 2135 ist damit die ideale Wahl als Dichtung für chemisch hoch beanspruchte Bauteile.

Leader Clipperlon 2135 ist hoch kompressibel und passt sich hervorragend an eventuelle Unebenheiten, Verzug oder Rauigkeiten der Flanschoberflächen an. Durch die multidirektional expandierte PTFE Struktur ist das Material kaltfluss-frei und weist selbst bei höheren Temperaturen eine nur sehr gringe Kriechrelaxation auf.

Produkteigenschaften

  • 100% reines multidirektionales expandiertes PTFE
  • Kein " Kaltfluss"
  • Sehr gute Anpassungsfähigkeit
  • Geringe Kriechrelaxion
  • Rückstandsfrei zu erntfernen
  • Chemisch inert (ausgenommen geschmolzene Alkalimetalle und elementares Fluor)

Anwendung

Anwendungen

  • Rohrleitungen (DIN/ANSI)
  • TA-Luft
  • Stahlflansche
  • Wärmetauscher
  • Apparate/Behälter
  • Für hohe Flächenpressung
  • Für hoch aggressive Medien
  • Im gesamten pH-Bereich
  • Für beschädigte Dichtflächen

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Materialstruktur: Multidirektional expandiertes PTFE
Max. Druck (bar): 40
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Dicke (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x0.5 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x0.5 ERIKS Artikelnr. 13362573
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x1 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x1 ERIKS Artikelnr. 13362574
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x1.5 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x1.5 ERIKS Artikelnr. 13362575
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x2 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x2 ERIKS Artikelnr. 13362576
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x3 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x3 ERIKS Artikelnr. 13362577
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x6 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x6 ERIKS Artikelnr. 13362578
Vorratsartikel
Materialstruktur: Multidirektional expandiertes PTFE
Max. Druck (bar): 40
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Dicke (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)