ProductPage

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Clipperlon 2130 wird aus 100% reinem multidirektional expandiertem PTFE hergestellt. Die für die Produktion eingesetzten, hochwertigen PTFE Rohmaterialien, bieten eine fast unbegrenzte chemische Beständigkeit. Clipperlon 2130 ist damit die ideale Wahl als Dichtung für chemisch hoch beanspruchte Bauteile.

Leader Clipperlon 2130 ist hoch kompressibel und past sich hervorragend an eventuelle Unebenheiten, Verzüge oder Rauhigkeiten der Flanschoberflächen an. Durch die multidirektionale PTFE Struktur von Clipperlon 2130 ist das Material kaltfluss-frei und weist selbst bei höheren Temperaturen nur sehr gringe Kriechrelaxation auf.

Anwendung

Dichtungseigenschaften:

  • chemisch inert
  • sehr gute Kriechbeständigkeit
  • hohe Anpassungsfähigkeit
  • niedrige Leckagerate
  • für hohe Temperaturen geeignet
  • alterungsbeständig

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Materialstruktur: Multidirektional expandiertes PTFE
Max. Druck (bar): 40
Für Medium geeignet
Zulassung nach: TA-Luft
Dicke (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x0.5 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x0.5 ERIKS Artikelnr. 13362537
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x1 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x1 ERIKS Artikelnr. 13362538
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x1.5 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x1.5 ERIKS Artikelnr. 13362539
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x2 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x2 ERIKS Artikelnr. 13362540
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x3 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x3 ERIKS Artikelnr. 13362541
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x4 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x4 ERIKS Artikelnr. 13381636
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x5 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x5 ERIKS Artikelnr. 13380792
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x6 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x6 ERIKS Artikelnr. 13362542
Vorratsartikel
Materialstruktur: Multidirektional expandiertes PTFE
Max. Druck (bar): 40
Für Medium geeignet
Zulassung nach: TA-Luft
Dicke (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)