ProductPage

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2115

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Certificate EC1935 Certificate  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Spezifisch entwickelt für Pharmazeutische,- Lebensmittel- und Hoch-Reine Anwendungen, modifizierte PTFE Dichtungsplatte, frei von Farbpigmenten. Durch die sehr homogene Verteilung der eingesetzten Mikro-Hohlglaskugeln erhält das Material eine gleichmäßige Dichte, bei hoher Anpassungsfähigkeit. Die bei ähnlichen Dichtungstypen übliche Diffusionsleckage wird bereits bei niedrigen Flächenpressungen maximal verringert. Auch bei erhöhten Temperaturen zeigt Leader Clipperlon 2115 USP seine Stärken. Geringeres Fließverhalten und höhere Standfestigkeit führen zu sicheren Dichtverbindungen.

Leader Clipperlon 2115 USP entspricht den Anforderungen der Pharmazeutischen Industrie gemäss USP Klasse Vl, Kunststoffe (Kapitel 88), sowie den Forderungen der FDA 177.1550 // EC 1935/10/2011 für Lebensmittel und Milchprodukte. Clipperlon 2115 USP ist ein universell einsetzbares Dichtungsmaterial für alle Flanschverbindungen in diesen Industrien und zeigt eine guten Beständigkeit gegenüber Reinigungsverfahren mit hohen Konzentrationen von Säuren und Laugen. Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit eignet es sich auch zum Abdichten von beschädigten Dichtflächen oder spannungsempfindlichen Bauteilen.

Produkteigenschaften

  • 100% modifiziertes PTFE gefüllt mit Mikroholglaskugeln
  • Stark verminderter " Kaltfluss"
  • Keine Alterung
  • Hohe Kompressibillität und Anpassungsfähigkeit
  • Sehr gutes Rückstellverhalten
  • Rückstandsfrei zu erntfernen
  • Chemisch inert (ausgenommen geschomlzene Alkalimetalle und elementares Fluor)

Anwendung

Anwendungen

  • Direktkontakt mit Prozess Medien
  • Rohrleitungen (DIN/ANSI)
  • TA-Luft
  • Glas-, Keramik- oder Kunststofffansche
  • Emaillierte Rohrleitungsansche
  • Stahlflansche
  • Wärmetauscher
  • Apparate/Behälter
  • Für niedrige Flächenpressung
  • Für hoch aggressive Medien
  • Im gesamten pH-Bereich

Empfohlen in: Chemie, Pharmaindustrie

Vorratsartikel
Materialstruktur: PTFE, modifiziert
Max. Druck (bar): 55
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Dicke (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2115 1500x1500x0.6 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2115 1500x1500x0.6 ERIKS Artikelnr. 13410218
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2115 1500x1500x1 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2115 1500x1500x1 ERIKS Artikelnr. 13425568
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2115 1500x1500x1.5 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2115 1500x1500x1.5 ERIKS Artikelnr. 13624856
2,25 Quadratmeter pro Paket
PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2115 1500x1500x2 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2115 1500x1500x2 ERIKS Artikelnr. 13500807
0,444 Quadratmeter pro Paket
Vorratsartikel
Materialstruktur: PTFE, modifiziert
Max. Druck (bar): 55
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Dicke (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)