ERIKS PTFE-Band
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
Empfohlen in: Chemie
ERIKS
Tape Eriflon Neutral 12x0,08 - 12m
ERIKS Artikelnr. 10001420
Katalog Artikelnr 1: 10001420 |
10 Stück pro Paket
|
||
ERIKS
Tape Eriflon 12m 12 x 0,08
ERIKS Artikelnr. 10001415
|
10 Stück pro Paket
|
||
ERIKS
Tape Eriflon 12m 19 x 0,08
ERIKS Artikelnr. 10001417
|
8 Stück pro Paket
|
||
ERIKS
Tape Eriflon Gastec KL0,2 12x0,1 - 12m
ERIKS Artikelnr. 10001418
|
10 Stück pro Paket
|
||
ERIKS
Tape Eriflon 12m 12 x 0,1
ERIKS Artikelnr. 10001416
|
10 Stück pro Paket
|
||
ERIKS
Tape Eriflon HD 12m 12 X 0,1
ERIKS Artikelnr. 12761394
|
250 Stück pro Paket
|
||
ERIKS
Tape Eriflon HD 12m 19 X 0,1
ERIKS Artikelnr. 12761395
|
200 Stück pro Paket
|
||
ERIKS
Tape Eriflon Gastec kl0,2 12m 25 x 0,1
ERIKS Artikelnr. 10001419
|
5 Stück pro Paket
|
||
ERIKS
Tape Eriflon 13,7m 12,3x0,12mm sg=1,6
ERIKS Artikelnr. 11197307
|
10 Stück pro Paket
|
||
ERIKS
Tape Eriflon 15m 12x0,2 professional
ERIKS Artikelnr. 11342985
|
126 Stück pro Paket
|