Band PTFE expandiert
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
Empfohlen in: Chemie
PTFE expanded Band roll 25m 7x2,5
ERIKS Artikelnr. 10001467
|
25 Meter pro Paket
|
||
PTFE expanded Band roll 25m 10x3
ERIKS Artikelnr. 10001463
|
25 Meter pro Paket
|
||
PTFE expanded Band roll 10m 14x5
ERIKS Artikelnr. 10001464
|
10 Meter pro Paket
|
||
PTFE expanded Band roll 5m 20x7
ERIKS Artikelnr. 10001465
|
0,01 Meter pro Paket
|
||
Tape PTFE expanded 5m 14x5 Tape PTFE Sealant - 1SA
ERIKS Artikelnr. 12924298
|
|||
Tape PTFE expanded 50m 10x3
ERIKS Artikelnr. 11612756
|
50 Meter pro Paket
|