ProductPage

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2120 EN 1514-1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Certificate EC1935 Certificate  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Norm: EN 1514-1 IBC
Materialstruktur: PTFE, modifiziert
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe): DN40
Zulassung nach
Geeignet für Druckstufen
Dicke (mm): 2
Norm Flansch: EN 1092-1 RF
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2120 PN10/40 DN40 92x49x2 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2120 PN10/40 DN40 92x49x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr. 11934356
Norm: EN 1514-1 IBC
Materialstruktur: PTFE, modifiziert
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe): DN40
Zulassung nach
Geeignet für Druckstufen
Dicke (mm): 2
Norm Flansch: EN 1092-1 RF
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)