ProductPage

LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/Grafit ASME B16.20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Norm: ASME B16.20
Typ Zentrierring: Lose
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Flach
Gesamte Dicke (mm): 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Max. Druck (bar)
Filter löschen (34 der 34 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kammprofildichtung KV9L 316L/C 300/600lbs 3/4" 66.8x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 300/600lbs 3/4" 66.8x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11229153
Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900/1500lbs 3/4" 69.9x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900/1500lbs 3/4" 69.9x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10075388
Kammprofildichtung KV9L 316L/C 2500lbs 3/4" 76.2x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 2500lbs 3/4" 76.2x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10075375
Kammprofildichtung KV9L 316L/C 300/600lbs 1" 73.2x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 300/600lbs 1" 73.2x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11229154
Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900/1500lbs 1" 79.5x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900/1500lbs 1" 79.5x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10075406
Kammprofildichtung KV9L 316L/C 300/600lbs 1.1/2" 95.3x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 300/600lbs 1.1/2" 95.3x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11229155
Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900/1500lbs 1.1/2" 98.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900/1500lbs 1.1/2" 98.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10075386
Kammprofildichtung KV9L 316L/C 2500lbs 1.1/2" 117.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 2500lbs 1.1/2" 117.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10075373
Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900/1500lbs 2" 143x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900/1500lbs 2" 143x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10075391
Kammprofildichtung KV9L 316L/C 2500lbs 2" 146.1x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 2500lbs 2" 146.1x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 10075372
Vorratsartikel
Norm: ASME B16.20
Typ Zentrierring: Lose
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Flach
Gesamte Dicke (mm): 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Max. Druck (bar)
Filter löschen (34 der 34 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster