ProductPage

LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/Grafit ASME B16.20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Norm: ASME B16.20
Typ Zentrierring: Lose
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Ballig
Gesamte Dicke (mm): 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe): 24"
Max. Druck (bar): 51.7
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kammprofildichtung KB9L 316L/C 300lbs 24" 774.7x682.5x631.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C 300lbs 24" 774.7x682.5x631.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11061247
Norm: ASME B16.20
Typ Zentrierring: Lose
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Ballig
Gesamte Dicke (mm): 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe): 24"
Max. Druck (bar): 51.7
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)