ProductPage
Home
Produkte
Dichtungen
Dichtungen für Lebensmittel und Pharmazie
Tri-Clamp-Dichtungen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ERIKS
Tri-clamp Dichtungsring FKM 514701 mini
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Data sheet default
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Typ Triclampring: Mini
Typ Triclampring: Mini
Innendurchmesser (mm): 9.6
Innendurchmesser (mm): 9.6
Standard Kupplungsring: ASME-BPE 2009
Standard Kupplungsring: ASME-BPE 2009
Abmessung Kupplungsring: 1/2"
Abmessung Kupplungsring: 1/2"
Material Dichtung: FKM
Material Dichtung: FKM
Compound: 514701
Compound: 514701
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)
ERIKS
Tri-Clamp Mini FKM 514701 ASME-BPE 1/2"
ERIKS Artikelnr. 12745896
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "tri-clamp mini fkm 514701 asme-bpe 1/2"", "item_id": "gr0000001435933", "material_number": "12745896", "item_brand": "eriks", "item_category":"seals", "item_category2":"seals for sanitary couplings", "item_category3":"tri-clamp gaskets", "item_category4": "pr1450859188495", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Typ Triclampring: Mini
Typ Triclampring: Mini
Innendurchmesser (mm): 9.6
Innendurchmesser (mm): 9.6
Standard Kupplungsring: ASME-BPE 2009
Standard Kupplungsring: ASME-BPE 2009
Abmessung Kupplungsring: 1/2"
Abmessung Kupplungsring: 1/2"
Material Dichtung: FKM
Material Dichtung: FKM
Compound: 514701
Compound: 514701
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)