ProductPage

ERIKS Tri-clamp Dichtung EPDM 559273 mit Lippe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Vorratsartikel
Typ Triclampring
Mit Lippe
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Standard Kupplungsring
Abmessung Kupplungsring
Material Dichtung: EPDM
Compound: 559273
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 ISO1127 DN08 ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 ISO1127 DN08 ERIKS Artikelnr. 12751494
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN10 ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN10 ERIKS Artikelnr. 12696799
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN15 ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN15 ERIKS Artikelnr. 12751524
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN20 ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN20 ERIKS Artikelnr. 12751525
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 ISO1127 DN20 ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 ISO1127 DN20 ERIKS Artikelnr. 12751487
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN25 ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN25 ERIKS Artikelnr. 12751526
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 ISO1127 DN25 ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 ISO1127 DN25 ERIKS Artikelnr. 12751488
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN32 ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN32 ERIKS Artikelnr. 12751527
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 ASME-BPE 1.1/2" ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 ASME-BPE 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12696833
5 Stück pro Paket
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN40 ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 DIN32676 DN40 ERIKS Artikelnr. 12751528
Vorratsartikel
Typ Triclampring
Mit Lippe
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Standard Kupplungsring
Abmessung Kupplungsring
Material Dichtung: EPDM
Compound: 559273
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster