ProductPage
Home
Produkte
Dichtungen
Dichtungen für Lebensmittel und Pharmazie
Tri-Clamp-Dichtungen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ERIKS
Tri-clamp Dichtung EPDM 559273 mini
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Data sheet default
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie
Vorratsartikel
Vorratsartikel (2)
Vorratsartikel
Typ Triclampring: Mini
Typ Triclampring: Mini
Innendurchmesser (mm)
4.8 (1)
8.2 (1)
9.6 (1)
16.2 (1)
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
22 (1)
Außendurchmesser (mm)
Standard Kupplungsring: ASME-BPE 2009
Standard Kupplungsring: ASME-BPE 2009
Abmessung Kupplungsring
1/2" (1)
1/4" (1)
3/4" (1)
3/8" (1)
Abmessung Kupplungsring
Material Dichtung: EPDM
Material Dichtung: EPDM
Compound: 559273
Compound: 559273
Filter löschen
(4 der 4 angezeigten Artikel)
ERIKS
Tri-Clamp Dichtung Mini EPDM 559273 ASME-BPE 1/4"
ERIKS Artikelnr. 12751416
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
10 Stück pro Paket
{"itemTrackPD":{ "item_name": "tri-clamp mini epdm 559273 asme-bpe 1/4"", "item_id": "gr0000001435957", "material_number": "12751416", "item_brand": "eriks", "item_category":"seals", "item_category2":"seals for sanitary couplings", "item_category3":"tri-clamp gaskets", "item_category4": "pr1450859188493", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ERIKS
Tri-Clamp Dichtung Mini EPDM 559273 ASME-BPE 3/8"
ERIKS Artikelnr. 12751417
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "tri-clamp mini epdm 559273 asme-bpe 3/8"", "item_id": "gr0000001436109", "material_number": "12751417", "item_brand": "eriks", "item_category":"seals", "item_category2":"seals for sanitary couplings", "item_category3":"tri-clamp gaskets", "item_category4": "pr1450859188493", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
ERIKS
Tri-Clamp Dichtung Mini EPDM 559273 ASME-BPE 1/2"
ERIKS Artikelnr. 12751415
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "tri-clamp mini epdm 559273 asme-bpe 1/2"", "item_id": "gr0000001436094", "material_number": "12751415", "item_brand": "eriks", "item_category":"seals", "item_category2":"seals for sanitary couplings", "item_category3":"tri-clamp gaskets", "item_category4": "pr1450859188493", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
ERIKS
Tri-Clamp Dichtung Mini EPDM 559273 ASME-BPE 3/4"
ERIKS Artikelnr. 12696798
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "tri-clamp mini epdm 559273 asme-bpe 3/4"", "item_id": "gr0000001435982", "material_number": "12696798", "item_brand": "eriks", "item_category":"seals", "item_category2":"seals for sanitary couplings", "item_category3":"tri-clamp gaskets", "item_category4": "pr1450859188493", "item_variant": "pce", "index": "4", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (2)
Vorratsartikel
Typ Triclampring: Mini
Typ Triclampring: Mini
Innendurchmesser (mm)
4.8 (1)
8.2 (1)
9.6 (1)
16.2 (1)
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
22 (1)
Außendurchmesser (mm)
Standard Kupplungsring: ASME-BPE 2009
Standard Kupplungsring: ASME-BPE 2009
Abmessung Kupplungsring
1/2" (1)
1/4" (1)
3/4" (1)
3/8" (1)
Abmessung Kupplungsring
Material Dichtung: EPDM
Material Dichtung: EPDM
Compound: 559273
Compound: 559273
Filter löschen
(4 der 4 angezeigten Artikel)