ProductPage

ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe PTFE ER-01-E

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Typ: Ohne Lippe
Material: PTFE
Farbe: Weiss
Härte: 60
Compound: ER-01-E
Temperaturbereich (°C): von -75 bis 260
Zulassung/Konformität: USP
Standard Kupplungsring: SMS
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kupplungsring SMS Ohne Lippe PTFE ER-01-E SMS DN25 ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe PTFE ER-01-E SMS DN25 ERIKS Artikelnr. 12467903
10 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Ohne Lippe PTFE ER-01-E SMS DN38 ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe PTFE ER-01-E SMS DN38 ERIKS Artikelnr. 12467908
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Kupplungsring SMS Ohne Lippe PTFE ER-01-E SMS DN51 ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe PTFE ER-01-E SMS DN51 ERIKS Artikelnr. 11343742
10 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Ohne Lippe PTFE ER-01-E SMS DN76 ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe PTFE ER-01-E SMS DN76 ERIKS Artikelnr. 12467910
10 Stück pro Paket
Typ: Ohne Lippe
Material: PTFE
Farbe: Weiss
Härte: 60
Compound: ER-01-E
Temperaturbereich (°C): von -75 bis 260
Zulassung/Konformität: USP
Standard Kupplungsring: SMS
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)