ProductPage

ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Typ: Ohne Lippe
Material: NBR
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 110
Zulassung/Konformität
Standard Kupplungsring: SMS
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN25 ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN25 ERIKS Artikelnr. 11250559
100 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN40 ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN40 ERIKS Artikelnr. 11250560
100 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN50 ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN50 ERIKS Artikelnr. 11250561
Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN65 ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN65 ERIKS Artikelnr. 11250562
100 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN76 ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN76 ERIKS Artikelnr. 11250563
100 Stück pro Paket
Typ: Ohne Lippe
Material: NBR
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 110
Zulassung/Konformität
Standard Kupplungsring: SMS
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)