ProductPage

Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Typ: Ohne Lippe
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Standard Kupplungsring: SMS
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN25 Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN25 ERIKS Artikelnr. 11518005
10 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN32 Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN32 ERIKS Artikelnr. 12467914
Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN38 Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN38 ERIKS Artikelnr. 11516761
Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN635 Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN635 ERIKS Artikelnr. 11516792
10 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN76 Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN76 ERIKS Artikelnr. 11516793
10 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN108 Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN108 ERIKS Artikelnr. 12467917
5 Stück pro Paket
Typ: Ohne Lippe
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Standard Kupplungsring: SMS
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)