ProductPage

Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Typ: Mit Lippe
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Standard Kupplungsring: SMS
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN25 Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN25 ERIKS Artikelnr. 12467953
10 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN38 Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN38 ERIKS Artikelnr. 11516079
10 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN51 Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN51 ERIKS Artikelnr. 12467955
10 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN63 Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN63 ERIKS Artikelnr. 12467959
5 Stück pro Paket
Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN76 Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN76 ERIKS Artikelnr. 12467961
5 Stück pro Paket
Typ: Mit Lippe
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Standard Kupplungsring: SMS
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)