ProductPage

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Halbleiter, Hightech und Optik, Lebensmittel und Getränke, Petrochemie und Raffinerien, Pharmaindustrie

Typ: Ohne Lippe
Material: FEP/VMQ
Farbe: Rot-Transparent
Härte: 90
Compound: 900554
Material Mantel: FEP
Farbe Mantel: Transparent
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 200
Zulassung/Konformität
Standard Kupplungsring: DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN10 ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN10 ERIKS Artikelnr. 11312068
50 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN15 ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN15 ERIKS Artikelnr. 11312069
50 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN20 ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN20 ERIKS Artikelnr. 11312070
50 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN25 ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN25 ERIKS Artikelnr. 11286687
50 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN32 ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN32 ERIKS Artikelnr. 11312071
50 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN40 ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN40 ERIKS Artikelnr. 11285131
50 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN50 ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN50 ERIKS Artikelnr. 11312072
10 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN65 ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Teflex® Ohne Lippe FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN65 ERIKS Artikelnr. 11312183
50 Stück pro Paket
Typ: Ohne Lippe
Material: FEP/VMQ
Farbe: Rot-Transparent
Härte: 90
Compound: 900554
Material Mantel: FEP
Farbe Mantel: Transparent
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 200
Zulassung/Konformität
Standard Kupplungsring: DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)