ProductPage

Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Typ: Mit Lippe
Material: HNBR
Farbe: Blau
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 120
Standard Kupplungsring: DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN10 Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN10 ERIKS Artikelnr. 11232028
100 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN15 Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN15 ERIKS Artikelnr. 11232029
100 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN20 Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN20 ERIKS Artikelnr. 11232030
100 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN25 Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN25 ERIKS Artikelnr. 11232031
100 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN32 Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN32 ERIKS Artikelnr. 11232032
100 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN40 Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN40 ERIKS Artikelnr. 11232043
100 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN50 Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN50 ERIKS Artikelnr. 11232044
100 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN65 Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN65 ERIKS Artikelnr. 11232045
100 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN80 Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN80 ERIKS Artikelnr. 11232047
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN100 Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe HNBR DIN 11851 DN100 ERIKS Artikelnr. 11232049
100 Stück pro Paket
Typ: Mit Lippe
Material: HNBR
Farbe: Blau
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 120
Standard Kupplungsring: DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster