ProductPage

Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Vorratsartikel
Typ
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 130
Standard Kupplungsring: DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM DIN 11851 DN50 Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM DIN 11851 DN50 ERIKS Artikelnr. 11001509
Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM DIN 11851 DN65 Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM DIN 11851 DN65 ERIKS Artikelnr. 11248419
Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM DIN 11851 DN40 Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM DIN 11851 DN40 ERIKS Artikelnr. 11248416
100 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM DIN 11851 DN80 Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM DIN 11851 DN80 ERIKS Artikelnr. 11248421
50 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Typ
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 130
Standard Kupplungsring: DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)