Umreifungsset für Kunststoffklebeband, 16mm, mit Transportwagen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Kunststoffband-Umreifungs-Set 16 mm, mit Haspel-Wagen• Für leichte bis mittelschwere Pakete
Set
• Set 16 mm besteht aus:
Rollbarer Bandabroller mit Ablage und Bremse.
1-teiliges Umreifungsgerät.
2000 Stück Verschlusshülsen, 16x28 mm.
1 Großrolle Kunststoffband, 15,5x0,56 mm.
Geeignet für Kunststoffband mit einem Kern von 406 mm.
![]() |
Haspelwagen, tragbar für Drahtspulen 13/16mm
ERIKS Artikelnr. 12962998
Katalog Artikelnr 1: 8503663003 |
||
![]() |
Verschlusszange für PP-Band 16mm
ERIKS Artikelnr. 14342161
Katalog Artikelnr 1: 8503662983 |
||
![]() |
Verschlusshülsen (2000 Stück) für PP-Band 16x28mm
ERIKS Artikelnr. 23862008
Katalog Artikelnr 1: 8502196647 |
||
![]() |
Umreifungsset Kunststoff 16mm tragbarer Bandabroller
ERIKS Artikelnr. 11822417
Katalog Artikelnr 1: 8503039573 |
||
![]() |
Spanngerät für PP-Band 16mm einteilig
ERIKS Artikelnr. 14342167
Katalog Artikelnr 1: 8503662981 |
||
![]() |
Universal-Spanner für PP-Band 16mm
ERIKS Artikelnr. 14342159
Katalog Artikelnr 1: 8503663001 |