Umreifungsset für Kunststoffband, 13mm
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Kunststoffband-Umreifungs-Set, 13 mm ohne Haspel
PP-Kunststoffband, 12,7x0,5 mm, Rolle 1000 Meter, in Spenderbox
Kunststoff-Band 13mm Rolle mit 1000m
ERIKS Artikelnr. 23897544
Katalog Artikelnr 1: 8501206026 |
|||
Kunststoffband-Umreifungsgerät PRA 13/16mm
ERIKS Artikelnr. 11819253
Katalog Artikelnr 1: 8502745145 |
|||
PP-Umreifungsset komplett 13mm
ERIKS Artikelnr. 23897536
Katalog Artikelnr 1: 8501206023 |
|||
Verschlusshülsen (2000 Stück) für PP-Band 13x28mm
ERIKS Artikelnr. 23897533
Katalog Artikelnr 1: 8501206020 |