Schrumpfhaube aus PE
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schrumpfhaube aus PE• Umweltfreundlich
Neutrale Grundstoffe, 100 % recycelbar.
Einsatz und Wiederverwertung ohne Freisetzung von Schadstoffen.
• Optimaler Schutz
PE-Folien schrumpfen unter der Einwirkung von Warmluft.
Ideale Passform für jede Ware.
Schrumpfung ohne Einfluss auf verpackte Ware.
Weitere Hauben und Rollen auf Anfrage.
Haubenrolle 1250x850mm L 200m
ERIKS Artikelnr. 23861984
Katalog Artikelnr 1: 8502196639 |
|||
Flache Rolle 1x gefaltet B 4000mm L 100m
ERIKS Artikelnr. 23861994
Katalog Artikelnr 1: 8502196644 |
|||
Schrumpfhaube PE 1250x850x1200mm
ERIKS Artikelnr. 23861979
Katalog Artikelnr 1: 8502196642 |
25 Stück pro Paket
|
||
Schrumpfhaube PE 1250x850x1600mm
ERIKS Artikelnr. 23861980
Katalog Artikelnr 1: 8502196643 |
25 Stück pro Paket
|
||
Schrumpfhaube PE 1250x850x2000mm
ERIKS Artikelnr. 23861981
Katalog Artikelnr 1: 8502196638 |
25 Stück pro Paket
|