Polyester-Umreifungsband, gewoben
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Polyester-Umreifungsband gewebt
• Große Spannkraft während Transport und Lagerung
Kombiniert die Vorteile von Umreifungsband aus Kunststoff und Stahl.
Stahlharte Festigkeit für eine sichere Verbindung der Ladung.
Große Elastizität für einfache Verarbeitung.
• Einfache Handhabung
Kein Verletzungsrisiko.
Jederzeit nachzuspannen.
Gute Schockabsorbierung.
• Hervorragende Materialeigenschaften
Optimaler Oberflächenschutz.
Temperaturbeständig.
Wasserbeständig.
• Polyester-Umreifungsband gewoben ist die konsequente Weiterentwicklung des geklebten Polyester-Umreifungsbands
• Durch die Längs- und Quer-Anordnung der Polyester-Fäden wird eine besonders hohe Reißfestigkeit erreicht. Zudem wird das Aufriffeln am Ende des Bands verhindert
• Besonders geeignet, um schwere Lasten mit der notwendigen Sicherheit zu transportieren
Polyesterband 25mm gewoben Rolle mit 300m
ERIKS Artikelnr. 11824285
Katalog Artikelnr 1: 8503077298 |
|||
PES-Umreifungsband 19mm gewoben 500m
ERIKS Artikelnr. 11824284
Katalog Artikelnr 1: 8503077297 |
|||
PES-Umreifungsband 16mm gewoben 600m
ERIKS Artikelnr. 11824283
Katalog Artikelnr 1: 8503077296 |
|||
Polyesterband 13mm gewoben 850m
ERIKS Artikelnr. 11824282
Katalog Artikelnr 1: 8503077295 |