PET-Kunststoffband, passend für Kabeltrommelwagen ST
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Kunststoffband-Umreifungs-Set, PET Kunststoffband grün geprägt• Besonders stark bei geringer Dehnung
Passendes Band für Haspel-Wagen Ø 406 mm.
Ø Bandkern 406 mm.
Text: Polyesterbänder verfügen über Eigenschaften und Werte, die einen Vergleich mit Stahl-Verpackungsband bestehen können (besonders stark bei geringer Dehnung).
![]() |
PET-Kunststoffband 1200m 19x0,85mm
ERIKS Artikelnr. 12962983
Katalog Artikelnr 1: 3041.4768 |
||
![]() |
Kunststoffband PET 1750m Bruchlast: 4400N
ERIKS Artikelnr. 12327818
Katalog Artikelnr 1: 8503430110 |
||
![]() |
Kunststoffband PET 2500m Bruchlast: 2900N
ERIKS Artikelnr. 12327816
Katalog Artikelnr 1: 8503430108 |
||
![]() |
PET-Kunststoffband 2000m Bruchlast: ca. 4000N
ERIKS Artikelnr. 12327817
Katalog Artikelnr 1: 8503430109 |