Kunststoffband-Umreifungsset, 16mm, mit Spenderschachtel
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Kunststoffband-Umreifungs-Set 16 mm ohne tragbarer Haspel
Ausführung: Set
• Für gelegentliche Umreifungen Geeignet für leichte bis mittelschwere Pakete.
• Set besteht aus:
Universal-Spanner, 16 mm.
Verschlusszange, 16 mm.
Spenderbox mit Kunststoffband, Länge auf Rolle 1000 Meter, 15,5x0,58 mm.
2000 Stück Verschlusshülsen, 16x28 mm.