Kunststoff-Umreifungsband in Spenderschachtel
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Kunststoff-Umreifungsband im Band-Spenderbox• Haspel ist nicht notwendig
In praktischer Spenderbox.
Ideal für hohe Spannungen und Schweiß-Verschluss.
Reissbeständigkeit: 12,7 mm–1600 N.
16 mm–2800 N.
![]() |
Kunststoff-Umreifungsband 13x0,55mm L 1200m
ERIKS Artikelnr. 23862026
Katalog Artikelnr 1: 8502196617 |
||
![]() |
Kunststoff-Umreifungsband 16x0,60mm L 700m
ERIKS Artikelnr. 23862027
Katalog Artikelnr 1: 8502196618 |