ASECOS Brandschutzschrank mit 2 Flügeltüren zur Wandmontage, 482x995x470 mm
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Hängeschrank Typ 30 zur Wandmontage• Robuste Ausführung in Schrankbreite 564, 864 und 1164 mm
Korpus: feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten in der Farbe
anthrazitgrau (RAL 7016)
Türen: aus Stahlblech mit strukturierter Pulverbeschichtung oder nach Wahl
mit großer Glasplatte aus feuerfestem Sicherheitsglas EI 30 gemäß
DIN EN 13501-2. Sicherheitstechnisch relevante Bauteile befinden
sich außerhalb vom Schrankinnenraum.
• Komfortable Bedienung
Leichtgängige Türen, arretierbar in jeder Öffungsposition.
Offenstehende Türen schließen im Brandfall selbstständig.
Tür abschließbar mit Profilhalbzylinder.
Mit integriertem Be-und Entlüftungssystem zum Anschluss
NW 75 mm an eine technische Abluft.
• Inneneinrichtung
Standard mit 3 kippsicheren Einlegeböden (Rastermaß 32 mm),
Traglast 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), Bodenauffangwanne gemäß StawaR
mit Lochblecheinsatz als erste Lagerstufe.
• Leichter Transport
Integrierter Transportsockel für den einfachen innerbetrieblichen Transport,
Sockelblende auf Anfrage lieferbar.
• Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Minuten
Typ-30-Sicherheitsschrank zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in
Werkstätten gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.
GS-zertifiziert, CE-konform.• Robuste Ausführung zur flexiblen Wandmontage
Hängeschrank inkl. Wandkonsole und Befestigungsmaterial zur einfachen Selbstmontage. 2 selbstschließende Flügeltüren, nach Wahl mit oder ohne
Profilzylinderschloss, Bodenwanne aus pulverbeschichtetem
Stahlblech mit 6 l Auffangvolumen. Ein Fachboden mit 25 kg
Traglast kann optional bestellt werden.
• Farbe
Korpus/Türen in RAL 7016 anthrazitgrau.
• Technische Daten
Maße, HxBxT: Außen 482 x 995 x 470 mm.
Maße, HxBxT: Innen 414 x 942 x 419 mm.
Leergewicht: 62,5 kg.
Belastung max. 150 kg.
Abluftanschluss: NW 75 mm (in der Schrankdecke).
• Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Minuten
Brandschutzprüfung (Typ 30) nach DIN EN 14470-1. Entspricht den Anforderungen der TRGS 510 zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.
Lieferung erfolgt ohne Deko.