ASECOS Brandschutzschrank mit 2 Falttüren, 1968x1196x616 mm
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Sicherheitsschrank FWF 90 mit 2 Falttüren• Bequemer und sicherer Zugriff
AGT – mit einem Handgriff zwei Türen öffnen, kaum spürbarer Kraftaufwand.
TSA –
– selbstständiges Schließen der Türen nach 60 Sekunden.
Vollflächiger Klemmschutz an den Türen.
• Benutzerfreundliches Ladesystem
Mühelos funktionierende Auszugswannen.
Optimale Ausnutzung des Lagervolumens.
Übersichtliche und sichere Lagerung.
Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen.
Alle Inneneinrichtungen auch in Edelstahl VA lieferbar.
Bitte fragen Sie an!
• Höhenverstellbare Einlegeböden (Rastermaß 32 mm)
Kippsicher montiert.
Schränke mit 3 Einlegeböden und einer Bodenwanne aus Stahlblech.
• Serienmäßige Ausstattung
Türfeststelleinrichtung.
Justierhilfen im Bodenteil zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
Zu- und Abluftanschlüsse auf dem Schrank.
Erdungsanschluss.
• Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten
Brandschutzprüfung nach DIN EN 14470-1, GS-Zeichen.
• Kunststoffbeschichteter Schrankkorpus
Gefertigt aus Feinstahlblech in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 1004 sicherheitsgelb.
Falttüren mit großer Bedienbreite und geringem Platzbedarf bei geöffneten Türen.
Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
Auf Wunsch auch Türanschlag rechts lieferbar (ohne Aufpreis).
Wichtig ! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.