ASECOS Brandschutzlagerschrank mit 1 Flügeltür und 3 Fachböden, 1298x596x616 mm
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Sicherheitsschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 1968 mm• Hochwertige Ausführung
Qualitätsprodukt aus Deutschland mit Abluftanschluss im Dachbereich, serienmäßigem Erdungsanschluss, bodenunebenheitenausgleichenden Justierhilfen.
• Spezielle Türschließung
Selbstschließend und luftgefedert mit Profilzylinder, schließanlagenfähig, mit Türfeststellanlage.
• Extra geschützte Inneneinrichtung
Besonders großer Inhalt. Mit 3 kippsicheren Einlegeböden (Traglast je 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm) und Bodenauffangwanne gemäß StawaR.
• Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.
Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!