BAUER Gefahrstoffdepot aus Stahlblech mit aufklappbarem Dach und 2 Flügeltüren, 2x 200-Liter-Fass, verzinkt
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Gefahrstoffdepot Typ GD-E, verzinkt• Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung
Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich verwendbar. Für die Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
• Natürlicher Luftwechsel
Aufklappbares Dach, 2 Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen.
Abfüllpumpe oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingebaut werden.
• Abschließbare Tür
Typ GD-N: 2 Flügeltüren, 100 mm Unterfahrhöhe.
Typ GD-N/R: abklappbare Vordertür aus Aluminium, als Auffahrrampe nutzbar.
• Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.