BAUER Gefahrstoffdepot aus Stahlblech, 2x 200-Liter-Fass, verzinkt
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Gefahrstoffdepot Typ GD-E, verzinkt• Sicheres Depot
Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich verwendbar. Für die Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 1 Container (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
• Natürlicher Luftwechsel
Allseitig geschlossene Ausführung aus profliliertem Stahlblech mit abschließbarer Flügeltür. Abfüllpumpe oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingebaut werden.
• Dachkonstruktion
Typ GD-E: aufklappbares Dach, 2 Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen.
Typ GD-E/IBC: starres Dach.
• Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.