ProductPage

ASECOS Chemikalienschrank mit Sicherheitsbox

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Chemikalienschrank mit Sicherheitsbox, 2 Fachböden, Bodenwanne, LochblechEine sichere Sache – Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und entzündbarer Flüssigkeiten in Kleingebinden
•     Ideale Schrankkombination
Einwandiger Stahlschrank für gewässergefährdende Flüssigkeiten mit integrierter Sicherheitsbox zur Lagerung von Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten und Spraydosen.
•     Robuste Ausführung
Korpus aus hochwertig strukturlackiertem Feinstahlblech in RAL 7016 anthrazit, Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb, inkl. Bodenauffangwanne/Tablarauszug mit 33 l Auffangvolumen und Sicherheitsbox inkl. Bodenauffangwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 5 l Auffangvolumen mit Abluftanschluss (NW 75) zur technischen Entlüftung in der Schrankdecke.
•     Keine unbefugte Benutzung
Türen mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss.
•     Leichtes Aufstellen
Bodenunebenheitenausgleichende Stellfüße integriert.
•     Natürliche Belüftung
Lüftungsöffnungen im Bodenbereich.
•     Kennzeichnung der Sicherheitsbox nach DIN EN 14470-1, vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510.

Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!

Breite (mm): 1055
Tiefe (mm): 520
Höhe (mm): 1950
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Chemikalienschrank gelb Glas 3 Auszugfächer ASECOS Chemikalienschrank gelb Glas 3 Auszugfächer ERIKS Artikelnr. 12974906

Katalog Artikelnr 1: 3010.8579

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Chemikalienschrank gelb 2 Fachböden Bodenauffangbehälter Lochblech ASECOS Chemikalienschrank gelb 2 Fachböden Bodenauffangbehälter Lochblech ERIKS Artikelnr. 12974903

Katalog Artikelnr 1: 3010.8576

Chemikalienschrank gelb 3 Auszugfächer ASECOS Chemikalienschrank gelb 3 Auszugfächer ERIKS Artikelnr. 12974905

Katalog Artikelnr 1: 3010.8578

Chemikalienschrank gelb Glas 2 Fachböden Bodenauffangbehälter Lochblech ASECOS Chemikalienschrank gelb Glas 2 Fachböden Bodenauffangbehälter Lochblech ERIKS Artikelnr. 12974904

Katalog Artikelnr 1: 3010.8577

Breite (mm): 1055
Tiefe (mm): 520
Höhe (mm): 1950
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)