ProductPage

ASECOS Chemikalienschrank, 1950x1055x520 mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Chemikalienschrank HxBxT 1950x1055x520 mm•     Robuste Ausführung
Korpus aus hochwertig strukturlackiertem Feinstahlblech in RAL 7016 anthrazitgrau, Türen RAL 3020 verkehrsrot, inkl. Bodenauffangwanne mit 33 l Auffangvolumen.
•     Keine unbefugte Benutzung
Türen mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss.
•     Leichtes Aufstellen
Bodenunebenheitenausgleichende Stellfüße integriert.
•     Natürliche Belüftung
Lüftungsöffnungen im Bodenbereich.
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündlicher Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510/BGI 850-0.

Breite (mm): 1055
Tiefe (mm): 520
Höhe (mm): 1950
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Chemikalienschrank rot 1950x1055x520 ASECOS Chemikalienschrank rot 1950x1055x520 ERIKS Artikelnr. 12974901

Katalog Artikelnr 1: 3010.8574

Chemikalienschrank rot 1950x1055x520 Glas ASECOS Chemikalienschrank rot 1950x1055x520 Glas ERIKS Artikelnr. 12974902

Katalog Artikelnr 1: 3010.8575

Breite (mm): 1055
Tiefe (mm): 520
Höhe (mm): 1950
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)