ProductPage

BAUER Traverse für stapelbaren Kippcontainer

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stapler-Traversen

•    Robuste Traversen für das Auskippen stapelbarer Kippbehälter
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden, mit Schutz gegen das Abrutschen von den Gabeln.
Mit Einfahrbügel für Gabelstapler zur Befestigung der stapelbaren Kippbehälter an der Befestigungsnocke.
•    Oberfläche
Farbe, standardmäßig in RAL 2000 orange.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.


* Breitenangabe ohne Haltenocken

Breite (mm): 780
Höhe (mm): 976
Inhalt (l)
Farbe: Orange
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Staplertraverse BST 70 BAUER Staplertraverse BST 70 ERIKS Artikelnr. 12965927

Katalog Artikelnr 1: 3091.1444

Staplertraverse BST 90 BAUER Staplertraverse BST 90 ERIKS Artikelnr. 12965928

Katalog Artikelnr 1: 3091.1445

Breite (mm): 780
Höhe (mm): 976
Inhalt (l)
Farbe: Orange
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)